永森電機
スタークリップカバー
ゴムカバー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39989119
SC10A-B
(A用)10
25
25
黒
70
オープン
取扱い終了
返品不可
39989128
SC10A-R
(A用)10
25
25
赤
70
オープン
取扱い終了
返品不可
39989146
SC30A-B
(A用)30
30
30
黒
80
オープン
取扱い終了
返品不可
39989155
SC30A-R
(A用)30
30
30
赤
80
オープン
取扱い終了
返品不可
39989873
SC50A-R
(A用)50
40
40
赤
120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください