曜日別特売
VCTF2X2.0S100 ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット 39989803

ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)芯数2導体サイズ(mm)2注文コード39989803品番VCTF2X2.0S100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。

用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。芯数2長さ(m)100導体サイズ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする