曜日別特売
VCTFK0.75-20M ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット 39991097

ビニルキャブタイヤ長円形コード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)
芯線導体サイズ0.75
内容量1巻(20m)注文コード39991097品番VCTFK0.75-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。

用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。長さ(m)20芯線導体サイズ0.75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39991124
2021-09-03
用途: テーブルタップ作成
有限会社平井電設

既製品は配線が固くて取り回しに不便なので自作を試みるために購入。必要な長さで加工できて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする