用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器吸込口径(Φmm)123吐出口外径(Φmm)97出力(kW)0.2電圧(V)三相・200V級周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)50Hz:9.5、60Hz:11最大静圧(kPa)50Hz:0.75、60Hz:1.05仕様屋外仕様質量(kg)10タイプ標準形回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応吐出方向上部垂直吐出