SDG株式会社
電動送風機 低騒音シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39995473
品番
AH-H22-L253
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・構造
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途
焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
吸込口径(Φmm)
275
吐出口外径(Φmm)
210×210
出力(kW)
2.2
電圧(V)
三相・400V級
周波数(Hz)
50/60
最大風量(m
3
/min)
50Hz:74、60Hz:86
最大静圧(kPa)
50Hz:1.6、60Hz:2.3
質量(kg)
59
タイプ
標準形
回転方向
左回転
構造(羽根車)
エアホイル
吸気温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
吐出方向
上部垂直吐出
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません