環境改善機器 ミストレーサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード39996103品番CRM-H02-S23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。
コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。

周囲温度(℃)0~50付属品ドレンチューブ2.5m2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個、ボルト+ ナット4式、圧着端子7個(1個予備)、フロントフィルタ(交換用)1枚質量(kg)26タイプ横型出力(kW)0.2種類フロントパーツ:フィルタ、バックパーツ:フィルタ周波数(Hz)50/60/60電流(A)1.6/1.3/1.3電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V最大静圧(kPa)50Hz:0.55、60Hz:0.75騒音値(dB)64/67最大風量(m3/min)50Hz:4.3、60Hz:5.1耐熱クラス15(5F)吸気温度(℃)50捕集効率(%)99.8吸込口径(Φmm)98RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,250/税込1,375
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39996103CRM-H02-S2322813300CRM-H02FCRM-H02-S23 ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社 22813300ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする