周囲温度(℃)0~50付属品ボルト+ナット4式、吊りボルト2個、圧着端子7個(1個予備)、フロントフィルタ(交換用)1枚質量(kg)43タイプ縦型出力(kW)0.75種類フロントパーツ:フィルタ、バックパーツ:デミスタ周波数(Hz)50/60/60電流(A)3.0/3.3/3.3電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V最大静圧(kPa)50Hz:1、60Hz:1.45騒音値(dB)77/81最大風量(m3/min)50Hz:8.4、60Hz:10耐熱クラス155(F)吸気温度(℃)50捕集効率(%)99.4吸込口径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合