ITV2050-60N3BS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-60N3BS4) SMC 39998735

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-60N3BS4)ITV2050-60N3BS4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39998735
品番
ITV2050-60N3BS4
参考基準価格(税別)¥81,460販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
接続口径
(3) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) フラットブラケット
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
入力信号
(60) 10bitデジタル入力
モニター出力
(-) なし
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
圧力表示
(4) psi
ケーブルコネクタ
(S) ストレート型 3m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする