用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風内径(Φmm)125吸込口径(Φmm)148吸込口径s(Φmm)148吐出口外径(Φmm)125出力(kW)0.75電圧(V)三相・200V級周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)50Hz:23、60Hz:20最大静圧(kPa)50Hz:0.9、60Hz:1.3質量(kg)22タイプ耐熱形回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合吐出方向上部垂直吐出