曜日別特売
FS-H15HT-R213 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社 40002464

電動送風機 マルチシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相・200V級構造(羽根車)シロッコ注文コード40002464品番FS-H15HT-R213
販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。
機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。

用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風内径(Φmm)134×166吸込口径(Φmm)148吸込口径s(Φmm)148吐出口外径(Φmm)134×166出力(kW)1.5電圧(V)三相・200V級周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)50Hz:37、60Hz:32最大静圧(kPa)50Hz:1.2、60Hz:1.7質量(kg)38タイプ耐熱形回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合吐出方向上部垂直吐出
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする