曜日別特売
FSM-H04-R213 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社 40002778

電動送風機 マルチシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相・200V級構造(羽根車)シロッコ最大風量(m3/min)50Hz:15、60Hz:16注文コード40002778品番FSM-H04-R213
販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。

用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却内径(Φmm)100吸込口径(Φmm)123吸込口径s(Φmm)123吐出口外径(Φmm)100出力(kW)0.4電圧(V)三相・200V級周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)50Hz:15、60Hz:16最大静圧(kPa)50Hz:0.7、60Hz:1質量(kg)16タイプ標準形回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合吐出方向上部垂直吐出
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする