用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却内径(Φmm)100吸込口径(Φmm)123吸込口径s(Φmm)123吐出口外径(Φmm)100出力(kW)0.4電圧(V)三相・200V級周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)50Hz:15、60Hz:16最大静圧(kPa)50Hz:0.7、60Hz:1仕様UL・CE規格認証モータ搭載質量(kg)17タイプ耐熱形回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合吐出方向下部水平吐出