IZF31-ZSU IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMC 40023838

※8-M14-3-IZF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様(S) 自動清掃ユニット付フィルター(U) フィルタ付属注文コード40023838品番IZF31-ZSU
参考基準価格(税別)¥103,460販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様(S) 自動清掃ユニット付ブラケット(-) なし電源コード(m)(Z) 10フィルター(U) フィルタ付属最大風量(m3/min)(31) 4.4入出力(-) NPN入出力
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする