※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
J Series(JCDMB20TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
25
50
75
100
125
150
200
250
300
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40041952
品番
JCDMB20TN-50
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード