JCDMB32TN-50 J Series(JCDMB32TN) SMC 40043614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J Series(JCDMB32TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード40043614品番JCDMB32TN-50
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする