※2-1-M11-4-JCQ-JCDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCDQ12)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・磁石内蔵有無
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
40054017
品番
JCDQ12-20-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード