※2-1-M11-4-JCQ-JCDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCDQ12)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・磁石内蔵有無
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
40054035
品番
JCDQ12-5-M9NV
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード