※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
J Series(JCDQA16)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
5
5
10
15
20
25
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40059942
品番
JCDQA16-5
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード