ストローク(mm)25形式ヘッド側トラニオン形チューブ内径(Φmm)40スイッチ形番T2Hスイッチ数2個付付属品一山ナックル作動方式復動形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1保証耐圧力(MPa)1.6周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)接続口径Rc1/8ストローク長さの許容差0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)使用ピストン速度(mm/s)50~500クッションゴムクッション給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)許容吸収エネルギー(J)0.639寸法A(mm)25寸法B(mm)19寸法C(mm)22寸法D(mm)41.6寸法HA(mm)35寸法K(mm)14寸法KK(mm)M12×1.5寸法LL(mm)73寸法MB(mm)M26×1.5寸法MM(mm)14寸法T(mm)7寸法V(mm)16寸法WF(mm)23寸法X(mm)137寸法TB(mm)5.5寸法TD(mm)10寸法TE(mm)11寸法TH(mm)44寸法TJ(mm)101.5寸法TK(mm)10.5寸法TL(mm)9.5寸法TM(mm)53寸法TN(mm)72寸法TR(mm)93寸法TS(mm)113寸法GC(mm)7寸法GD(mm)6.5寸法RD(mm)11.5寸法HD(mm)10.5寸法P(mm)28.3寸法P1(mm)29.5角度θ(°)12