寸法A(mm)42寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式復動形スイッチ数ヘッド側1個付スイッチ形番T2H接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類ころがり軸受