曜日別特売
KFG2T0122-N01S KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0122) SMC 40087547

※7-M13-4-KFG2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0122)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ1/8ねじ部(S) シール剤付注文コード40087547品番KFG2T0122-N01S
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/8型式KFG2T0122-N01ねじ部(S) シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする