曜日別特売
KFG2T1395-N04S KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1395) SMC 40087784

※7-M13-4-KFG2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1395)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ1/2ねじ部(S) シール剤付注文コード40087784品番KFG2T1395-N04S
参考基準価格(税別)¥9,440販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT接続ねじ1/2型式KFG2T1395-N04ねじ部(S) シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする