曜日別特売
STG-M-16-40-T2H-R ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16 CKD 40100313

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)40
スイッチ数ロッド側1個付
スイッチ形番T2H
内容量1本注文コード40100313品番STG-M-16-40-T2H-R
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥22,118
販売価格(税別)
20,107
寸法A(mm)46寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式復動形スイッチ数ロッド側1個付スイッチ形番T2H接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類すべり軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする