曜日別特売
KQ2L01-34NS1 KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01) SMC 40103762

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L01)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状エルボユニオン接続ねじ1/8注文コード40103762品番KQ2L01-34NS1
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする