STG-M-32-25-T3H-D ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKD 40105091

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)25
スイッチ数2個付
スイッチ形番T3H
内容量1本注文コード40105091品番STG-M-32-25-T3H-D
参考基準価格(税別)¥37,540販売価格(税込)¥39,718
販売価格(税別)
36,107
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式復動形スイッチ数2個付スイッチ形番T3H接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類すべり軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする