曜日別特売
SFR-3-90-F3S-D スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKD 40125687

SFR-3-90-F3S-D スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKD 40125687
SFR-3-90-F3S-D スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKD 40125687
SFR-3-90-F3S-D スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKD 40125687
SFR-3-90-F3S-D スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKD 40125687

スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本作動方式ベーン形注文コード40125687品番SFR-3-90-F3S-D
参考基準価格(税別)¥33,620販売価格(税込)¥35,494
販売価格(税別)
32,267
寸法AA(mm)36寸法BA(mm)28寸法CA(mm)11寸法DA(mm)8寸法DB(mm)15寸法DC(mm)M3深さ5寸法G(mm)2寸法H(mm)19寸法I(mm)10寸法K(mm)13.5寸法M(mm)18寸法N(mm)27寸法P(mm)53.5寸法S(mm)5寸法T(mm)10作動方式ベーン形接続口径M5質量(g)70最高使用圧力(MPa)0.7揺動角度90°漏洩電流(スイッチ)10μA以下負荷電圧(V)-使用流体圧縮空気ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05トルク(N・m)0.3最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)許容荷重(N)ラジアル/40、スラスト/13スイッチ数2個付許容吸収エネルギー(J)0.8負荷電流(mA)(スイッチ)50以下スイッチ構成プログラマブルコントローラ、リレー用スイッチ形番無接点3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする