寸法AA(mm)44寸法BA(mm)34寸法CA(mm)11寸法DA(mm)12寸法DB(mm)15寸法DC(mm)M4深さ5寸法G(mm)2.5寸法H(mm)21寸法I(mm)10寸法K(mm)16寸法M(mm)20寸法N(mm)32寸法P(mm)60.5寸法S(mm)6寸法T(mm)12作動方式ベーン形接続口径M5質量(g)120最高使用圧力(MPa)0.7揺動角度90°漏洩電流(スイッチ)1mA以下負荷電圧(V)(スイッチ)DC10~30使用流体圧縮空気ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05トルク(N・m)1.0最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)許容荷重(N)ラジアル/50、スラスト/16スイッチ数右回転検出1個付許容吸収エネルギー(J)1.7負荷電流(mA)(スイッチ)5~20スイッチ構成プログラマブルコントローラ専用スイッチ形番F2S(無接点2線式)