曜日別特売
SFRT-3-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126064

SFRT-3-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126064
SFRT-3-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126064
SFRT-3-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126064
SFRT-3-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126064

スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本作動方式ベーン形注文コード40126064品番SFRT-3-90-F2S-L
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥47,066
販売価格(税別)
42,787
寸法AA(mm)36寸法AB(mm)44寸法BA(mm)28寸法BB(mm)44寸法CA(mm)11寸法CB(mm)22寸法DA(mm)8寸法DB(mm)15寸法DC(mm)M3深さ5寸法EA(mm)M4深さ15寸法EB(mm)36寸法EC(mm)4.5貫通寸法ED(mm)32寸法EF(mm)16.5寸法EG(mm)M4深さ6寸法EH(mm)30寸法FA(mm)6寸法FB(mm)M5×0.8寸法FC(mm)6.1寸法G(mm)2寸法H(mm)19寸法I(mm)11.5寸法J(mm)42寸法K(mm)42寸法NA(mm)23寸法NB(mm)21寸法P(mm)64寸法RA(mm)3寸法RB(mm)3寸法RD(mm)16.5寸法RE(mm)8.5寸法S(mm)5寸法T(mm)10寸法U(mm)22寸法V(mm)15寸法WA(mm)41寸法WC(mm)21寸法WD(mm)3作動方式ベーン形接続口径M5質量(g)200最高使用圧力(MPa)0.7揺動角度90°漏洩電流(スイッチ)1mA以下振れ精度(テーブル)0.03mm負荷電圧(V)(スイッチ)DC10~30使用流体圧縮空気ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05トルク(N・m)0.3最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)許容荷重(N)ラジアル/40、スラスト/30スイッチ数左回転検出1個付許容吸収エネルギー(J)1.3負荷電流(mA)(スイッチ)5~20スイッチ構成プログラマブルコントローラ専用スイッチ形番F2S(無接点2線式)許容モーメント(N・m)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする