曜日別特売
SFRT-10-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126204

SFRT-10-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126204
SFRT-10-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126204
SFRT-10-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126204
SFRT-10-90-F2S-L スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126204

スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本作動方式ベーン形注文コード40126204品番SFRT-10-90-F2S-L
参考基準価格(税別)¥46,270販売価格(税込)¥48,884
販売価格(税別)
44,440
寸法AA(mm)44寸法AB(mm)50寸法BA(mm)34寸法BB(mm)50寸法CA(mm)11寸法CB(mm)25寸法DA(mm)12寸法DB(mm)15寸法DC(mm)M4深さ5寸法EA(mm)M5深さ15寸法EB(mm)41寸法EC(mm)5.5貫通寸法ED(mm)38寸法EF(mm)20.5寸法EG(mm)M4深さ6寸法EH(mm)37寸法FA(mm)8寸法FB(mm)M6×1寸法FC(mm)5.4寸法G(mm)2.5寸法H(mm)21寸法I(mm)14.5寸法J(mm)48寸法K(mm)50寸法NA(mm)25.5寸法NB(mm)26寸法P(mm)74.5寸法RA(mm)4寸法RB(mm)4寸法RD(mm)20.5寸法RE(mm)9寸法S(mm)6寸法T(mm)12寸法U(mm)26.5寸法V(mm)21寸法WA(mm)47寸法WC(mm)26寸法WD(mm)3作動方式ベーン形接続口径M5質量(g)350最高使用圧力(MPa)0.7揺動角度90°漏洩電流(スイッチ)1mA以下振れ精度(テーブル)0.03mm負荷電圧(V)(スイッチ)DC10~30使用流体圧縮空気ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05トルク(N・m)1.0最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)許容荷重(N)ラジアル/50、スラスト/60スイッチ数左回転検出1個付許容吸収エネルギー(J)6.3負荷電流(mA)(スイッチ)5~20スイッチ構成プログラマブルコントローラ専用スイッチ形番F2S(無接点2線式)許容モーメント(N・m)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする