曜日別特売
SFRT-20-180-F3S-D スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126457

SFRT-20-180-F3S-D スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126457
SFRT-20-180-F3S-D スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126457
SFRT-20-180-F3S-D スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126457
SFRT-20-180-F3S-D スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKD 40126457

スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本作動方式ベーン、ピニオンギア併用形注文コード40126457品番SFRT-20-180-F3S-D
参考基準価格(税別)¥61,030販売価格(税込)¥64,446
販売価格(税別)
58,587
寸法AA(mm)58寸法AB(mm)62.5寸法BA(mm)45寸法BB(mm)59寸法CA(mm)15寸法CB(mm)30寸法DA(mm)14寸法DB(mm)18寸法DC(mm)M4深さ6寸法EA(mm)M6深さ20寸法EB(mm)48寸法EC(mm)6.5貫通寸法ED(mm)42寸法EF(mm)22.5寸法EG(mm)M5深さ8寸法EH(mm)42寸法FA(mm)11.5寸法FB(mm)M6×1寸法FC(mm)4.4寸法G(mm)3寸法H(mm)27寸法I(mm)16寸法J(mm)53.5寸法K(mm)70.5寸法NA(mm)24寸法NC(mm)17.5寸法ND(mm)33.5寸法P(mm)99.5寸法RA(mm)4寸法RB(mm)4寸法RD(mm)22.5寸法RE(mm)12.5寸法S(mm)8寸法T(mm)14寸法U(mm)31.5寸法V(mm)26寸法WA(mm)52寸法WC(mm)30寸法WD(mm)4作動方式ベーン、ピニオンギア併用形接続口径M5質量(g)690最高使用圧力(MPa)0.7揺動角度180°漏洩電流(スイッチ)10μA以下振れ精度(テーブル)0.03mm負荷電圧(V)(スイッチ)DC30以下使用流体圧縮空気ランプ(スイッチ)発光ダイオードON時点灯揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05トルク(N・m)2.0最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)許容荷重(N)ラジアル/60、スラスト/80スイッチ数2個付許容吸収エネルギー(J)9.6負荷電流(mA)(スイッチ)50以下スイッチ構成プログラマブルコントローラ、リレー用スイッチ形番無接点3線式許容モーメント(N・m)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする