曜日別特売
APK11-8A-C4A-AC100V パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD 40127604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APK11-8A-C4A-AC100V パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD 40127604
APK11-8A-C4A-AC100V パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD 40127604

パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接続口径(Rc)1/4定格電圧(V)AC100注文コード40127604品番APK11-8A-C4A-AC100V
参考基準価格(税別)¥13,280販売価格(税込)¥12,973
販売価格(税別)
11,794

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション

定格電圧(V)AC100接続口径(Rc)1/4ポート数2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8定格電圧AC100V(AC100V50/60Hz、AC110V60Hzでご使用できます)コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE流量特性C[dm3/(s・bar)]:9.4、b:0.41、Cv値:2.2、S(mm2):-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40127631
2022-11-23
用途: 電磁弁で蒸気の流動を制御
製造業

信頼できるメーカーの電磁弁だと思います。
コスパも良く次回も利用したいと思います。

対象商品 : 40127631
2016-02-26
用途: 蒸気の配管に
有限会社 白龍舎

蒸気漏れを起こした既存の物がこれだったので交換のために購入しました。今までの物と同じものなので違いとかはわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする