FALCON(ファルコン)
スペクトラ・スパンデックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
22
22
22.5
24.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40130097
品番
DK-0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
用途
ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
21
材質
DSMダイニーマ、グラスファイバー、スパンデックス、ナイロン他
色
グレー
ゲージ数
13
規格
EN388:2003規格
耐切創性
EUカットレベル4
機能
耐切創
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応