DK-0101 スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン) 40130106

 

DK-0101 スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン) 40130106
DK-0101 スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン) 40130106
DK-0101 スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン) 40130106

スペクトラ・スパンデックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード40130106品番DK-0101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。

用途
ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など
サイズL全長(cm)22.5中指長(cm)8手の平幅(cm)13手のひらまわり(cm)22材質DSMダイニーマ、グラスファイバー、スパンデックス、ナイロン他グレーゲージ数13規格EN388:2003規格耐切創性EUカットレベル4機能耐切創入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする