曜日別特売
KQ2W06-U01A1 KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W06) SMC 40132216

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W06)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状ロングエルボユニオン接続ねじ1/8注文コード40132216品番KQ2W06-U01A1
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Uni接続ねじ1/8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする