KQ2ZT06-03NP K Series(KQ2ZT06) SMC 40140372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2ZT06)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ3/8材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき注文コード40140372品番KQ2ZT06-03NP
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ3/8材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする