曜日別特売
M-BT6BLWH 3ボタンBluetooth(R)レーザーマウス エレコム 40141026

3ボタンBluetooth(R)レーザーマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40141026品番M-BT6BLWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

Bluetooth(R)3.0規格に適合!コンパクトボディーでモバイルに最適な3ボタンBluetooth(R)レーザーマウス。

用途
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。
(当社調べ)本体裏面にカウント数切り替えボタンを装備し、用途にあわせてマウスのカーソル速度を800/1600カウントの2段階に切り替え可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
Windows、Macintosh、PLAYSTATION(R)3で使用可能です。
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/約3
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/約10
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1仕様レシーバ収納あり適合機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応したパソコンのうち、Windows 7、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)、Mac OSX(10.5~10.5.8、10.6~10.6.4)が動作する機種およびPLAYSTATION(R)3(システムソフトウェア・バージョン3.41)ホワイト質量(g)約43 ※電池を含まず種類(射出光線種類)不可視波長域定格電圧(V)(本体)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/52.3×74.3×33.4分解能800/1600カウント(切替可能)通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式読取レーザーセンサー方式使用乾電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本LED色レッド保証期間6ヶ月電池寿命約34日 ※1日8時間のパソコン操作中25%をマウス操作に割り当てた場合ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約75時間連続待機時間約125日ホイール数1個周波数帯域(Hz)2.4GレーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする