曜日別特売
M-BL3BBBU Bluetooth(R)BlueLEDマウス エレコム 40141516

Bluetooth(R)BlueLEDマウス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40141516品番M-BL3BBBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

優れたトラッキング性能で、場所を選ばず快適に操作できるBlueLED搭載!
コンパクトボディーでモバイルに最適な3ボタンBluetooth(R)BlueLEDマウス。

用途
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載したマウスです。
左右のボタンには耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。
本体裏面にカウント数切り替えボタンを装備し、用途にあわせてマウスのカウント数を800/1600カウントの2段階に切り替え可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)/約10
磁性体(スチール机など)約3
サイズS適合規格Bluetooth(R) 3.0 Class 2/プロファイル:HID(Human Interface Device)付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1、専用ポーチ×1適合機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応し、Windows RT~RT8.1、8~8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.5~10.5.8、10.6~10.6.8、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)ブルー質量(g)約43 ※電池を含まず種類(射出光線種類)可視波長域寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.3×74.3×33.4分解能800/1600カウント(切替可能)通信方式GFSK方式読取光学センサー方式使用乾電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本LED色ブルー保証期間6ヶ月電池寿命約34日 ※1日8時間のパソコン操作中25%をマウス操作に割り当てた場合ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約75時間連続待機時間約125日ホイール数1個周波数帯域(Hz)2.4G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40141516
2015-03-10
用途: cad入力
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

比較的軽い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする