用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)/7ポート
適合機種USBポートを装備し、Windows 7/Vista/XP/2000/Me/98が動作するWindowsパソコン、
およびMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMac、Mac OS 8.6~9.2/MacOSX(10.0~10.5)が動作するPowerPC搭載のMacintoshシリーズ
ケーブル長(m)付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)
専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内
バスパワー時/7ポート合計300以内