3.1Φ×700mm ばんせん モノタロウ 40143451

3.1Φ×700mm ばんせん モノタロウ 40143451
3.1Φ×700mm ばんせん モノタロウ 40143451
モノタロウ

ばんせん

(14件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(16kg)注文コード40143451品番3.1Φ×700mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(mm)700(±5)線径(Φmm)3.1(±0.5)材質質量(kg)16以上表面処理防錆処理番手#10相当
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
401434513.1Φ×700mm659559683.1Φ×7003.1Φ×700mm ばんせん モノタロウ 65955968ばんせんモノタロウ1箱(16kg)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40143451
2017-03-06
用途: 鋼材吊るし作業時使用

針金にコーティングがされており、予備として保管していても、サビにくそうに感じました

対象商品 : 40143451
2016-10-09
用途: 庭囲いの木柱建てに使用
有限会社ヴィックフォレスト農・林・水産業

ホームセンターで販売されている物と比較しても遜色なく使用できました。素人が家庭用として使用するには十分でした。

対象商品 : 40143451
2016-05-31
用途: ワイヤーの固定
与田リース株式会社

他の商品と変わりません。

対象商品 : 40143451
2016-07-23
用途: 現場作業

線径の許容差が0.5mmなんですが
0.05mmの間違えですか?

対象商品 : 40143451
2015-12-07
用途: 足場仮設
有限会社藤井重量建設建設業・工事業

使いやすい

対象商品 : 40143451
2014-09-03
用途: 作業用足場に設置をします。

他のメーカーと遜色はありません。値段も安く、品物も満足できます。当方毎回購入しておりますが、いままでに作業での不具合はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40143451
2015-06-18
用途: 建設業

他社のものを使っていましたが、安くて物もよいので今後もこちらで購入します。

対象商品 : 40143451
2014-12-23
用途: 固定

一般に売っている物と何も変わりありません。価格的にも大満足です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする