曜日別特売
LAT3-10-1AN1 LAT3 - カードモータ(LAT3) SMC 40143784

※5-M20-2-LAT3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAT3 - カードモータ(LAT3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10コントローラ種類(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)注文コード40143784品番LAT3-10-1AN1
参考基準価格(税別)¥72,770販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク(mm)10アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1コントローラ種類(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする