曜日別特売
LAT3F-30-1AN3D LAT3 - カードモータ(LAT3F) SMC 40144746

※5-M20-2-LAT3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAT3 - カードモータ(LAT3F)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30コントローラ種類(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)注文コード40144746品番LAT3F-30-1AN3D
参考基準価格(税別)¥156,480販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)30アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1コントローラ種類(AN) コントローラ付 LATCA(NPN)I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする