曜日別特売
LAT3M-50-AP LAT3 - カードモータ(LAT3M) SMC 40144974

※5-M20-2-LAT3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAT3 - カードモータ(LAT3M)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)注文コード40144974品番LAT3M-50-AP
参考基準価格(税別)¥89,320販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
ストローク(mm)50アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ種類(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする