H-135 ホイールエースプーラー 日平機器 40146994

ホイールエースプーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40146994品番H-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。
ショック装置付き。
フロントホイール・リヤーホイール兼用。
衝撃をあたえてホイールを取り外せます。

セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする