日平機器
ピットマンアームプーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40147037
品番
H-228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
質量(kg)
1.8
深さ(mm)
95
ボルト
センターボルト/M20×P1.5×160
能力(mm)
爪開き/30~110
爪長さ(mm)
150