曜日別特売
LDZBU5L-100A5-M9BM LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBU5L) SMC 40147266

※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBU5L)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード40147266品番LDZBU5L-100A5-M9BM
参考基準価格(税別)¥56,270販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ストローク(mm)100リード線(m)1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ねじリード(mm)(L) 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする