曜日別特売
LDZCL5H-100A5LF-M9P LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL5H) SMC 40148115

※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL5H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード40148115品番LDZCL5H-100A5LF-M9P
参考基準価格(税別)¥60,560販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ねじリード(mm)(H) 12ストローク(mm)100ロッド先端ねじ(L) おねじカバー(F) フルカバーオートスイッチ種類M9Pリード線(m)0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする