曜日別特売
BN4.0 X 85 ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ 40159481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN4.0 X 85 ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ 40159481
BN4.0 X 85 ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ 40159481
BN4.0 X 85 ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ 40159481

ノンスリップドリル BNタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)4.0
4.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.4
3.5
3.8
4.3
4.5
4.8
5.0
5.3
5.5
6.0
6.4
6.5
7.0
7.2
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
有効長(mm)50
全長(mm)85
内容量1本注文コード40159481品番BN4.0 X 85
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。

刃先径(Φmm)4.0有効長(mm)50全長(mm)85トラスコ品番448-7702質量(g)10被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする