MB-02 スターストレートビット(1.6ミリ厚) スター 40160854

スターストレートビット(1.6ミリ厚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(800g)注文コード40160854品番MB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
厚さ(mm)1.6全長(mm)55内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/18幅外寸(mm)楕円部分/22危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40160854
2023-07-13
用途: 鈑金、作業に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用してました。使用感はいいと思います。次回もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする