曜日別特売
85115 ミッドカットセーフティシューズ 85115 ジーベック 40161983

85115 ミッドカットセーフティシューズ 85115 ジーベック 40161983
85115 ミッドカットセーフティシューズ 85115 ジーベック 40161983

ミッドカットセーフティシューズ 85115

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック
内容量1足注文コード40161983品番85115
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

足首をしっかりとガードするミッドカットモデル。
着脱が容易なカッティング(かかと部)。
背面に反射材を使用し安全性アップ。

サイズ(cm)27甲被タイプ紐タイプブラック靴タイプスニーカー形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革材質(先芯)樹脂製機能耐油性ゴム底、抗菌防臭中底、軽量SPソール、衝撃吸収、反射材(かかと部)種類セーフティーシューズ長さ(cm)12(26.0cm)材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)415(25.0cm)足幅4E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40161956
2022-08-16
用途: 建物の解体現場
その他業種

とても汚れがつきます。
突然チクッとしたので、ガラスでも踏んだかなと思って見てみたら
バラの棘が靴底を貫通していました。
これにはほんとビックリ!
用途次第だとは思いますがこれでは使い物にはなりません。

対象商品 : 40161913
2016-08-09
用途: ピッキング作業
ライフハウジング株式会社建設業・工事業

以前白を購入して疲れないし足首をガードしてくれるので又購入した

対象商品 : 40161974
2016-06-29
用途: 遊びに使用中
サービス業

安全スニーカーを最近は遊び用に購入、今回は二足目です。
足へのフィッティングも色合いも良く気に入っています。

対象商品 : 40161965
2014-09-03
用途: 安全靴
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な安全靴を試しましたがこれが一番良かったです。クッション性に優れ足も疲れません。もちろん爪先には芯が入ってますので安全で動き易いです。また、足首のベルトは脱げにくくとても良いです。ジョギングにも使える位良い靴ですよ!

3が参考にしています
対象商品 : 40162062
2013-11-23
用途: 軽作業

履いた感触、快適感は同社の85120とさほど変わらない。
クッション性が靴自体の底材に乏しく、ペラペラの中敷きが一枚だけなので
疲労軽減には物足りない。
利便性の点で、靴紐ポケット、チャック付きの85120の方がコストパフォーマンスが高い。

2が参考にしています
対象商品 : 40161983
2012-11-04
用途: 作業用として

全体としては良くできています、紐の質は悪くないし、通気性もある、ベルトは今までのどの靴よりもすばらしい。
同じブランドの85120との価格差は1000円近いけどこちらを選ぶべきです。
ただし、残念ですが靴底が悪いのか疲れ易く、ヤレてしまうのが早く、踵が減るのも早い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする