16110 DevconA(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 40163681

DevconA(鉄粉タイプ)

(22件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(450g)
注文コード
40163681
品番
16110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界で一番ご使用頂いている金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)、MIL SPEC適合品

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修
仕様
鉄粉、標準タイプ、パテ状
トラスコ品番
445-0060
セット内容
主剤+硬化剤450g
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
2.3
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
45
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 5:2
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.05kg
特性
耐油、耐水
硬化時間
16時間/25℃
毒劇区分
劇物
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40163681
2018-03-07
用途: 鋳物部品の修理

使いやすい。穴埋めに使っているが、この製品で埋めてから硬化すると、水漏れが止まるので、便利

対象商品 : 40163681
2018-02-05
用途: レール切断後の再接続
スカイエレベーター株式会社建設業・工事業

溶接が使えない場所でしたので、とても重宝しました。
完全に固まるまで時間がかかりますが、接続はばっちりです。

対象商品 : 40163681
2018-02-27
用途: お椀型の鋳物の水のれ補修
ニッセイ筑豊サービス業

湾曲のところの水漏れ補修ですが私のやり方が悪いのかしれませんが
補修個所がガタガタできれいにならない

対象商品 : 40163681
2017-07-03
用途: 金属の刃物で削れ補修
株式会社ユーボン卸売・小売業

硬化時間が少し長かった。使用可能な時間は適度に良かった。
仕上り面が少しザラツキが出るのを抑える方法が欲しい。

対象商品 : 40163681
2017-03-24
用途: 穴埋め

ちょっと配合の仕方が難しいいのと、長くおいておくと硬化してしまうので、使い切りのものがあればいいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 40163681
2016-12-13
用途: 配管の補修

強度等は大満足
分量が重量比なので、計るのが面倒
計量スプーンか何かで、体積比で計れた方が楽ですね

対象商品 : 40163681
2016-07-06
用途: トラックの荷台煽り修理
マルヒコ商店

思ったより流れ 使用量が多く入った。強度は もう少し様子を見てみたい

対象商品 : 40163681
2016-06-14
用途: 鉄水槽の漏れ止め
有限会社 宮嵜商店

想像以上に強力でした。穴が大きかったのでアルミ板を添えて使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする